Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pad,f. Einscheiben-Reinigungsm.,mittelweich,Ø 170mm,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
120076
120076
Artikel-Nr.:
     711-120076
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69941220
EAN/GTIN:
     4002667732870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Einscheiben-Reinigungsmaschinen
  • Härtegrad: mittelweich
  • Durchmesser 170 mm
  • in rot

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Scheuer-Saugmaschine, Pad

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Einscheiben-Reinigungsmaschinen
Härtegrad:
mittelweich
Durchmesser:
170 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
0.068 kg
Weitere Suchbegriffe: Pad für Reinigungsmaschinen, Padscheibe, Pad für Einscheibenmaschine, bodenreinigungspad rot, pad für einscheibenmaschine, alfred kärcher-zubehör, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Scheuer-Saugmaschine, Pad
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,98*
€ 11,80*
€ 4,00*
ab € 8,06*
€ 11,80*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,00*
€ 11,97*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,31*
€ 12,15*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 28,44*
€ 40,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.