Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugrohr,f. Trockensauger,NW 32mm,L 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
120030
120030
Artikel-Nr.:
     711-120030
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69066180
EAN/GTIN:
     4039784067707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Rohre Industriestaubsauger
Saugrohr
Saugrohr für Trockensauger
  • Nennweite 32 mm
  • Saugrohr 0,5 m lang
  • aus Metall mit Beschichtung
  • Höhe x Länge x Breite 40 x 500 x 40 mm

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Saugrohr, Staubsaugerrohr

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Trockensauger
Länge Saugrohr:
0.5 m
antistatisch:
nein
Nennweite:
32 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
500 mm
Breite:
40 mm
Material:
Metall
Oberfläche:
beschichtet
Gewicht:
0.245 kg
Weitere Suchbegriffe: Saugrohre, alfred kärcher-zubehör, kärcher ersatzteile, Sauger, Staubsauger, Staubsaugerrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,82*
€ 18,00*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,86*
€ 18,28*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 13,36*
€ 18,56*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 35,45*
€ 47,31*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.