Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobschmutzfilter,Metall,f. Nassanwendungen,HxLxB 20x270x210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119961
119961
Artikel-Nr.:
     711-119961
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69042870
EAN/GTIN:
     4002667786095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Grobschmutzfilter
  • aus Metall
  • für Nassanwendungen
  • Höhe x Länge x Breite 20 x 270 x 210 mm

Suchbegriffe:
Sauger, Filter, Staubsauger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
Material:
Metall
Zubehör Ausführung:
für Nassanwendungen
Länge:
270 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
0.186 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,43*
€ 32,45*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,40*
€ 32,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,63*
€ 32,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,98*
€ 33,28*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 55,62*
€ 73,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.146-209.0
ab € 1.481,93*
Zubehör
Kärcher
1.146-601.0
ab € 2.327,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.