Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugrohr,f. Nass-/Trockensauger,NW 35mm,L 0,33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119913
119913
Artikel-Nr.:
     711-119913
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69021520
EAN/GTIN:
     4039784468924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Rohre Industriestaubsauger
Saugrohr
Saugrohr für Nass-/Trockensauger
  • Nennweite 35 mm
  • Saugrohr 0,33 m lang
  • aus Metall verchromt
  • Höhe x Länge x Breite 40 x 350 x 40 mm

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Saugrohr, Staubsaugerrohr

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Länge Saugrohr:
0.33 m
antistatisch:
nein
Nennweite:
35 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
350 mm
Breite:
40 mm
Material:
Metall
Oberfläche:
verchromt
Gewicht:
0.19 kg
Weitere Suchbegriffe: Saugrohre, alfred kärcher-zubehör, kärcher ersatzteile, Sauger, Staubsauger, Staubsaugerrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,09*
€ 19,83*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,27*
€ 20,34*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,83*
€ 20,66*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 37,59*
€ 50,08*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.