Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenreiniger,5l Kanister,f. harte/flexible Oberflächen,entfernt normale Verschmutzungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
119759
119759
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-119759
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     62956820
EAN/GTIN:
     4039784662797
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Oberflächenreiniger
  • Kanister mit 5 l Inhalt
  • für alle wasser- und alkoholbeständigen harten und flexiblen Oberflächen und Böden
  • entfernt Verschmutzungen wie Kaffeeflecken, Fett, Gehspuren, Essensreste, Nikotinablagerungen, usw.
  • NTA-frei
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Reinigungsmittel, Oberflächenreiniger, Reiniger, Universalreiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
Reinigungsmitteltyp:
Oberflächenreiniger
Inhalt:
5 l
Gebinde:
Kanister
Lösekraft:
Verschmutzungen wie Kaffeeflecken, Fett, Gehspuren, Essensre
geeignet für (Produkt/Material):
alle wasser-/alkoholbeständigen harten und flexiblen Oberflä
Umwelteigenschaften:
NTA-frei
Gewicht:
5.395 kg
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, kärcher universalreiniger 5l, allesreiniger 5l, allzweckreiniger, Reinigungsmittel, Oberflächenreiniger, Reiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,74*
€ 47,05*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 67,00*
€ 94,50*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,50*
€ 112,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,12*
€ 112,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,28*
€ 107,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,26*
€ 107,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 82,76*
€ 98,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 67,00*
€ 79,73
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 33,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.