| |
|
| Artikel-Nr.: 711-119748 Herst.-Nr.: 62956510 EAN/GTIN: 4039784626713 |
| | | |
|
| | |
| Bodenreiniger- Kanister mit 10 l Inhalt
- für Industriefußböden
- entfernt Verschmutzungen wie Fette, Öle und Mineralien
- gute Reinigungswirkung bei allen Temperaturen
- NTA-frei
- schnelle Öl-/Wassertrennung im Ölabscheider
- Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!
Suchbegriffe: Reinigungsmittel, Bodenreiniger, Scheuer-Saugmaschine, Einscheiben-Reinigungsgerät, Reiniger, Universalreiniger Weitere Informationen: | | Marke: | Kärcher | Reinigungstyp: | Reinigungsmittel | Reinigungsmitteltyp: | Bodenreiniger | Inhalt: | 10 l | Gebinde: | Kanister | Lösekraft: | Verschmutzungen wie Fette, Öle und Mineralien | geeignet für (Produkt/Material): | Industriefußböden | Umwelteigenschaften: | NTA-frei | Gewicht: | 10.86 kg | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel Kärcher, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, universalreiniger 10l kaercher, allesreiniger 10 l, allzweckreiniger, Reinigungsmittel, Bodenreiniger, Scheuer-Saugmaschine, Einscheiben-Reinigungsgerät, Reiniger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,65* | € 60,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 43,76* | € 61,26* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,78* | € 61,28* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,21* | € 113,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 8,221* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|