Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenreiniger,10l Kanister,wachsbasiert,pH-Wert 8,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119688
119688
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-119688
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     62951620
EAN/GTIN:
     4039784203679
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Bodenpflege
Glanzreiniger
Bodenreiniger
  • Kanister mit 10 l Inhalt
  • wachsbasiert
  • für alle beschichteten Hartflächen
  • entfernt Absatz- und Begehspuren
  • pH-Wert 8,5
  • lösemittel-, NTA- und VOC-frei
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Reinigung und Entsorgung, Reinigungsmittel, Reinigungsspray, Bodenreiniger, Bodenreinigung, Reiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Serie:
FloorPro
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
Reinigungsmitteltyp:
Bodenreiniger
Basis Reinigungsmittel:
wachsbasiert
Inhalt:
10 l
geeignet für (Produkt/Material):
alle beschichteten Hartflächen
Lösekraft:
Absatz- und Begehspuren
pH-Wert:
8.5
Umwelteigenschaften:
lösemittel-, NTA- und VOC-frei
Gebinde:
Kanister
Gewicht:
10.813 kg
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. | P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, kärcher 10l wischpflege, bodenpflege, kärcher bodenpflege, Reinigung und Entsorgung, Reinigungsmittel, Reinigungsspray, Bodenreiniger, Bodenreinigung, Reiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,40*
€ 110,30*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,62*
€ 111,87*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 137,71*
€ 186,37*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,13*
€ 208,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.