Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl- und Fettlöser,f. Hochdruckreiniger,10l Kanister,pH-Wert 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119672
119672
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-119672
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     62950680
EAN/GTIN:
     4039784196377
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Öl- und Fettlöser
  • für Hochdruckreiniger
  • Kanister mit 10 l Inhalt
  • entfernt Verschmutzungen wie Öle, Fette, Teer, Ruß und Rauchharz
  • pH-Wert 13
  • Phosphat-, Silikon- und NTA-frei
  • schnelle Öl-/Wassertrennung im Ölabscheider
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Reinigungsmittel, Hochdruckreiniger, Fettlöser, Reiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Serie:
PressurePro
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
Reinigungsmitteltyp:
Öl- und Fettlöser
für Reinigungsgerät:
Hochdruckreiniger
Inhalt:
10 l
Lösekraft:
Verschmutzungen wie Öle, Fette, Teer, Ruß und Rauchharz
pH-Wert:
13
Umwelteigenschaften:
Phosphat-, Silikon- und NTA-frei
Gebinde:
Kanister
Gewicht:
11.842 kg
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H318 Verursacht schwere Augenschäden | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
pro Gebinde
€ 5,99*
ab € 51,14*
€ 66,11*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 50,83*
€ 66,17*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 52,05*
€ 68,84*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 54,08*
€ 70,15*
Lager 711
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,89*
€ 121,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 9,689* pro Liter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.