Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialsaugschlauch,f. Backofenreiniger,Schlauch L 2,5m,NW 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119520
119520
Artikel-Nr.:
     711-119520
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     44407310
EAN/GTIN:
     4002667771602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Spezialsaugschlauch für Backofenreiniger
  • Schlauchlänge 2,5 m
  • Nennweite 35 mm
  • max. Temperatur 350 °C
  • aus Metall/Kunststoff
  • Höhe x Länge x Breite 100 x 800 x 500 mm

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Backofenreiniger
Schlauchlänge:
2.5 m
antistatisch:
nein
Max Temperatur:
350 °C
Nennweite:
35 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
800 mm
Breite:
500 mm
Material:
Metall/Kunststoff
Gewicht:
1.35 kg
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, kärcher ansauggarnitur, kärcher ersatzteile, Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 271,39*
€ 322,69*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,50*
€ 334,81*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,50*
€ 339,88*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 401,38*
€ 467,69*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,69*
€ 556,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,60*
€ 555,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,62*
€ 537,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,90*
€ 518,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,38*
€ 477,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.