Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch,f. Nass-/Trockensauger,Schlauch L 2,5m,NW 35mm,m. Krümmer/PFC-Modul,elektrisch leitend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119514
119514
Artikel-Nr.:
     711-119514
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     44406270
EAN/GTIN:
     4002667447392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerschlauch
Ansauggarnitur
Saugschlauch für Nass-/Trockensauger
  • Schlauchlänge 2,5 m
  • Nennweite 35 mm
  • mit Krümmer und PFC-Modul
  • elektrisch leitend
  • Höhe x Länge x Breite 65 x 500 x 500 mm

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Schlauchlänge:
2.5 m
antistatisch:
nein
Nennweite:
35 mm
Schlauch/Rohr Ausstattung:
Krümmer, PFC-Modul
Schlauch/Rohr Ausführung:
elektrisch leitend
Höhe:
65 mm
Länge:
500 mm
Breite:
500 mm
Gewicht:
0.85 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,06*
€ 42,94*
7 Tage
1
€ 4,30*
ab € 32,81*
€ 44,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,90*
€ 45,31*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 33,88*
€ 45,40*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 66,87*
€ 83,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.