Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder,f. Hochdruckreiniger,Anschluss 2x M22x1,5mm,m. Gummischutz,Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119490
119490
Artikel-Nr.:
     711-119490
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     44030020
EAN/GTIN:
     4002667007626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Schlauchverbinder
  • für Hochdruckreiniger
  • Anschluss 2x M22x1,5 mm
  • mit Gummischutz
  • aus Messing

Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger, Adapter, Adapter für Hochdruckreiniger, Hochdruckschlauch

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Hochdruckreiniger
Anschluss:
2x M22x1,5 mm
Zubehör Ausführung:
mit Gummischutz
Höhe:
35 mm
Länge:
55 mm
Breite:
35 mm
Material:
Messing
Gewicht:
0.149 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlauchanschluss, Schlauchverbinder, kärcher schlauchverbinder, kärcher ersatzteile, schlauchanschluss messing, Hochdruckreiniger, Adapter, Adapter für Hochdruckreiniger, Hochdruckschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,66*
€ 13,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,71*
€ 13,45*
€ 4,00*
ab € 10,07*
€ 13,88*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,59*
€ 13,88*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 31,34*
€ 41,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.