Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenset,Fugen-/Polsterdüse,Rundpinsel,m. Clip-Halter,NW 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119420
119420
Artikel-Nr.:
     711-119420
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     28601430
EAN/GTIN:
     4002667387414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Düsenset
  • Set bestehend aus: Fugendüse, Polsterdüse und Rundpinsel
  • mit Clip-Halter
  • Höhe x Länge x Breite 65 x 270 x 200 mm
  • Nennweite 32 mm

Suchbegriffe:
Staubsauger, Sauger, Industriestaubsauger, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Düse

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
Düsentyp:
Düsenset
Set bestehend aus:
Fugendüse, Polsterdüse und Rundpinsel
Düse Ausstattung:
Clip-Halter
Höhe:
65 mm
Länge:
270 mm
Breite:
200 mm
Nennweite:
32 mm
Gewicht:
0.155 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,52*
€ 18,87*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,83*
€ 19,11*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,55*
€ 19,17*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,08*
€ 19,45*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 27,74*
€ 37,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.