Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrosaugbürste,f. Trockensauger,Bürste,Teleskopsaugrohr,Saugschlauch,Kabel,HxLxB 120x705x280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119396
119396
Artikel-Nr.:
     711-119396
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     26418150
EAN/GTIN:
     4039784592421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Teleskoprohr
teleskoprohr kärcher
Elektrosaugbürste für Trockensauger
  • Set bestehend aus: Bürste, Teleskopsaugrohr, Saugschlauch und Kabel
  • Höhe x Länge x Breite 120 x 705 x 280 mm
  • Nennweite 32 mm

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Bürste

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
Bürstentyp:
Elektrosaugbürste
für Reinigungsgerät:
Trockensauger
Set bestehend aus:
Bürste, Teleskopsaugrohr, Saugschlauch und Kabel
Höhe:
120 mm
Länge:
705 mm
Breite:
280 mm
Nennweite:
32 mm
Gewicht:
4.209 kg
Weitere Suchbegriffe: kärcher ersatzteile, Sauger, Staubsauger, Bürste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,72*
€ 417,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,80*
€ 417,72*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,45*
€ 436,77*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,22*
€ 443,71*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 531,46*
€ 594,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,57*
€ 707,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,95*
€ 704,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,41*
€ 677,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,27*
€ 660,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,46*
€ 632,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.