Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsset,f. Nass-/Trockensauger,Krümmer,2 Saugrohre,3 Düsen,Bürste,Pinsel,Muffe,Schlauch L 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119367
119367
Artikel-Nr.:
     711-119367
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     26404360
EAN/GTIN:
     4002667764161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büretten Bürste
Bürettenbürste
Flaschenausgießer-Bürste
Flaschenausgießerbürste
Reinigungsset für Nass- und Trockensauger
  • Set bestehend aus: Krümmer, 2 Saugrohre, 3 Düsen, Allzweckbürste, Saugpinsel und Reduziermuffe
  • Schlauchlänge 4 m
  • Nennweite 40 mm
  • Höhe x Länge x Breite 130 x 705 x 455 mm

Suchbegriffe:
Sauger, Reinigungsset, Staubsauger, Saugrohr, Staubsaugerrohr, Staubsaugerschlauch, Düse

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
Set für:
Bäcker
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Set bestehend aus:
Krümmer, 2 Saugrohre, 3 Düsen, Allzweckbürste, Saugpinsel un
Länge Saugschlauch:
4 m
Nennweite:
40 mm
Höhe:
130 mm
Länge:
705 mm
Breite:
455 mm
Gewicht:
3.859 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 214,78*
€ 261,00*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,31*
€ 271,91*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,97*
€ 276,08*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 312,80*
€ 373,65*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,65*
€ 444,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,85*
€ 438,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,03*
€ 423,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,74*
€ 407,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,80*
€ 372,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.