Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsset,f. Nass-/Trockensauger,5 Düsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119341
119341
Artikel-Nr.:
     711-119341
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     26375950
EAN/GTIN:
     4002667015454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerset
Bohrstaubfänger
Reinigungsset für Nass- und Trockensauger
  • Set bestehend aus: Allzweck-, Fugen-, Polster-, Kombidüse und Bodendüse für Wasser
  • Nennweite 35 mm
  • Höhe x Länge x Breite 125 x 710 x 460 mm

Suchbegriffe:
Düse, Staubsaugerrohr, Saugrohr, Sauger, Staubsauger, Krümmer, Reinigungsset

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Set bestehend aus:
Allzweck-, Fugen-, Polster-, Kombidüse und Bodendüse für Was
Nennweite:
35 mm
Höhe:
125 mm
Länge:
710 mm
Breite:
460 mm
Gewicht:
1.304 kg
Weitere Suchbegriffe: Saugkopf, kärcher nasstrockensaugerset, bohrstaubfänger, Düse, Staubsaugerrohr, Saugrohr, Sauger, Staubsauger, Krümmer, Reinigungsset
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 117,74*
€ 146,62*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,80*
€ 153,30*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,93*
€ 153,41*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 198,87*
€ 239,12*
Frei Haus
ab € 250,54*
€ 308,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,12*
€ 284,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,01*
€ 280,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,73*
€ 268,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,60*
€ 245,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.