Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,ØxB 260x85mm,PU-Bereifung,Aufpreis pro Karre (2 Räder


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
119197
119197
Artikel-Nr.:
     711-119197
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1776
EAN/GTIN:
     4017976177694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
alukarre fetra
alukarre
Rad
  • Durchmesser x Breite 260 x 85 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • pannensicher
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Aufpreis pro Karre (Paar, 2 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Transportgerät-Zusatzausstattung, Rad, Transportgerät-Rolle, Polyurethan-Bereifung, Polyurethan-Rad, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Bereifung:
Polyurethan
Durchmesser Rad:
260 mm
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Breite Rad:
85 mm
Lauffläche Eigenschaft:
pannensicher
Aufpreis:
Paar (2 Räder)
Gewicht:
2.62 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät-Zusatzausstattung, Rad, Transportgerät-Rolle, Polyurethan-Bereifung, Polyurethan-Rad, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgeräterolle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 29,59*
€ 39,44*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 29,82*
€ 39,45*
7 Tage
5
1
pro Paar
€ 7,50*
ab € 30,34*
€ 40,44*
7 Tage
25
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 31,11*
€ 41,36*
Lager 711
18
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 38,70*
€ 50,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,85*
€ 60,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,68*
€ 60,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,02*
€ 57,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,42*
€ 55,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,14*
€ 52,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,70*
€ 46,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.