Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenroller,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 500x150mm,Stahlplatte,RAL5007,2 Räder,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119146
119146
Artikel-Nr.:
     711-119146
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4165
EAN/GTIN:
     4017976041650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenroller
plattenroller fetra
plattenroller
plattenroller vollgummibereift
Plattenroller
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 500 x 150 mm
  • Plattform aus Stahl mit Filzbelag
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Räder
  • Rad Ø 250 mm
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Transportroller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Plattenkarre, Plattenroller

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Plattenroller
Traglast:
500 kg
Ladeflächenlänge:
500 mm
Ladeflächenbreite:
150 mm
Material Plattform:
Stahl
Oberfläche Plattform:
Filzbelag
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkstange:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Rollenlager
Rad-Ø:
250 mm
Höhe:
250 mm
Breite:
380 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
8.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportroller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Plattenkarre
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,92*
€ 101,48*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 80,93*
€ 101,97*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,21*
€ 103,76*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 82,57*
€ 105,58*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 151,11*
€ 180,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.