Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragarmwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1600x800mm,12 Tragarme,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119077
119077
119077
Artikel-Nr.:
     711-119077
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4615
EAN/GTIN:
     4017976046150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
Tragarmwagen Mittelpfosten
Tragarmwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm
  • 12 Tragarme
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit TPE-Bereifung
  • Rad Ø 200 mm
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Hordenwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Lacktrocken-Wagen, Handtransportwagen, Spezialwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Tragarmwagen
Traglast:
500 kg
Höhe:
1450 mm
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Wagen Ausstattung:
Tragarme
Aufbauten:
12 Tragarme
Nutzung:
einseitig
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Radlager:
Rillenkugellager
Radanordnung:
rechteckig
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
72 kg
Weitere Suchbegriffe: tragarmwagen fetra, tragarmwagen, Hordenwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Lacktrocken-Wagen, Handtransportwagen, Spezialwagen, Handwagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,18*
€ 483,28*
12 Tage
5
Frei Haus
ab € 424,96*
€ 485,51*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,77*
€ 491,59*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,42*
€ 500,80*
Lager 711
14 Tage
18
Frei Haus
ab € 566,01*
€ 612,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,40*
€ 728,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,69*
€ 718,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,40*
€ 700,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,74*
€ 689,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,01*
€ 673,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4614AP
ab € 37,58*
Zubehör
Fetra
E4615ET
ab € 74,07*
Zubehör
Fetra
E4615HS
ab € 43,78*
Zubehör
Fetra
E4614MP
ab € 43,25*
Zubehör
Fetra
E4614RT
ab € 42,47*
Zubehör
Fetra
4680
ab € 26,98*
Zubehör
Fetra
E4614TAAS
ab € 18,45*
Zubehör
Fetra
E4614-1TAAS
ab € 22,50*
Zubehör
Fetra
E4614TA
ab € 15,10*
Zubehör
Fetra
E4614-1TA
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.