Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-119056 Herst.-Nr.: 22919 EAN/GTIN: 4017976229195 |
| | |
|
| | |
| Aufsatzrahmen für Paletten-Fahrgestell- Traglast 1200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 810 x 610 mm
- Höhe 370 mm
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 10 Jahre Garantie
Suchbegriffe: Fahrgestell für Paletten, Paletten-Fahrgestell, Aufsetzrahmen Weitere Informationen: | | Marke: | fetra | Transportgerät: | Transportroller | Rollertyp: | Zubehör | für Transportgerätetyp: | Paletten-Fahrgestell | Traglast: | 1200 kg | Höhe: | 370 mm | Ladeflächenlänge: | 810 mm | Ladeflächenbreite: | 610 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | brillantblau // RAL5007 | Garantie: | 10 Jahre | Gewicht: | 15 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,42* | € 121,38* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,66* | € 121,93* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,83* | € 123,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 100,36* | € 124,73* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,52* | € 155,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|