Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22919, Fetra Aufsetzrahmen 22919 für Paletten-Fahrgestell für Gitterboxen und Fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737333
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22919
EAN/GTIN:
     4017976229195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen für Palettenfahrgeste...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22919, Aufsetzrahmen 22919 für Paletten-Fahrgestell für Gitterboxen und Flachpaletten für Gitterboxen und Flachpaletten, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1200
Nutzflächenlänge (mm):
810
Nutzflächenbreite (mm):
610
Höhe ohne Fahrgestell (mm):
370
Höhe mit Fahrgestell (mm):
652
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
15
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,01*
€ 121,15*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 95,84*
€ 121,70*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,12*
€ 123,66*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,71*
€ 124,20*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,69*
€ 124,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.