Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 300kg,5 Etage(n),offen,Ladefl. LxB 1250x610mm,15 Kästen,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118971
118971
Artikel-Nr.:
     711-118971
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1398
EAN/GTIN:
     4017976013985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen Euro-Behälter
Etagenwagen (Euro-Behälter)
Etagenwagen
  • Traglast 300 kg
  • Mit 5 Etage(n), offen
  • Ladefläche Länge x Breite 1250 x 610 mm
  • Höhe 1725 mm
  • Etage(n) mit Stahlrahmen, neigbar
  • 15 Kästen
  • Aufbau Euronormbehälter
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 160 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Service-Wagen, Transportgerät, Transportwagen, Beistellwagen, Kastenwagen, Kommissionierwagen, Service Wagen, Servicewagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
1250 mm
Ladeflächenbreite:
610 mm
Höhe:
1725 mm
Etagen Anzahl:
5 Stück
Traglast:
300 kg
Etagentyp:
offen
Etage(n) Ausstattung:
Stahlrahmen
Aufbauten:
Euronormbehälter
Kästen Anzahl:
15 Stück
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
ja
Etagenausrichtung:
neigbar
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
160 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Wagen Ausstattung:
mit 15 Kästen
Gewicht:
94 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurobehälteretagenwagen, Euro-Kastenwagen, Eurokastenwagen, Regalwagen, eurokastenwagen fetra, eurokastenwagen, Service-Wagen, Transportgerät, Transportwagen, Beistellwagen, Kastenwagen, Kommissionierwagen, Service Wagen, Servicewagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,12*
€ 763,30*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 689,79*
€ 767,03*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 720,70*
€ 775,30*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 729,83*
€ 778,89*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 917,45*
€ 982,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,37*
€ 1.169,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,47*
€ 1.166,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,05*
€ 1.142,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,19*
€ 1.121,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,45*
€ 1.091,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,48*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,90*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,16*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,91*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,35*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,13*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,53*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.