Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenwagen,Tragl. 500kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 850x500mm,Holzetage,dunkelgrau,TPE-ESD-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118924
118924
Artikel-Nr.:
     711-118924
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9100
EAN/GTIN:
     4017976091006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
ESD-Etagenwagen
  • Traglast 500 kg
  • Mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm
  • Etage(n) aus Holz, elektrisch leitfähig
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in dunkelgrau
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Räder mit TPE-ESD-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen, ESD-Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
500 kg
Ladeflächenlänge:
850 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Material Etage(n):
Holz
Traglast Etage:
80 kg
Etage(n) Eigenschaft:
elektrisch leitfähig
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
1111 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
elektrisch leitend:
ja
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE-ESD
Material Felge:
Stahlblech
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
dunkelgrau
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
42 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen fetra, esd etagenwagen, Transportgerät, Transportwagen, ESD-Wagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,16*
€ 431,53*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,55*
€ 433,66*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 380,59*
€ 433,88*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,26*
€ 448,11*
Lager 711
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 506,26*
€ 554,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,02*
€ 659,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,97*
€ 652,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,87*
€ 637,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,61*
€ 627,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,26*
€ 602,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E9100ETAW
ab € 50,74*
Zubehör
Fetra
E9100VK
ab € 32,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.