Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 150kg,Ladefl. LxB 1120x650mm,RAL5007,1 Platte,1 Boden,1 Schrank,1 Schublade,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118802
118802
118802
118802
Artikel-Nr.:
     711-118802
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5866
EAN/GTIN:
     4017976058665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Schrankwagen
Tischwagen
fetra tischwagen
Schrankwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1120 x 650 mm
  • Gestell in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion
  • Unterbauten: 1 Arbeitsplatte, 1 Boden, 1 Schrank, 1 Schublade
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Gleitlager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkzeugwagen, Schubladenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
150 kg
Ladeflächenlänge:
1120 mm
Ladeflächenbreite:
650 mm
Wagen Ausstattung:
1 Arbeitsplatte, 1 Boden, 1 Schrank, 1 Schublade
Schrank:
1 Stück
Schränke Anzahl:
1 Stück
Etagen Anzahl:
2 Stück
Höhe:
910 mm
Bereifung:
TPE
Radlager:
Gleitlager
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, Etagenwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkzeugwagen, Schubladenwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,75*
€ 654,88*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,09*
€ 657,86*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 586,61*
€ 661,11*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 609,52*
€ 666,26*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 770,61*
€ 825,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,56*
€ 982,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,03*
€ 972,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,11*
€ 953,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,16*
€ 935,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,61*
€ 917,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
5880
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.