Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Faltbox,HxLxB 930x800x1200mm,Auflast 1000kg,Kunststoff,grau,Wände geschlossen,Boden geschlossen,3 Kufen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
118510
118510
118510
Artikel-Nr.:
     711-118510
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     4500-760-KCL-10-DN
EAN/GTIN:
     4250690700377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paletten-Faltbox
Palettenfalt-Boxen
Palettenfaltbox
paletten-faltbox pp
Paletten-Faltbox
  • Höhe x Länge x Breite 930 x 800 x 1200 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 700 x 750 x 1150 mm
  • Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1200 kg
  • Auflast 1000 kg
  • Im Euromaß
  • Aus Kunststoff in grau
  • Wände geschlossen, mit Klappe
  • Wandstärke 10 mm
  • Boden geschlossen
  • Unterbau 3 Kufen
  • Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C

Suchbegriffe:
Faltbox, Palette, Paletten-Behälter, Paletten-Box, Palette und Palettaufsätze, Palettenaufsatz, Europaletten-Aufsatz, Falt-Klappbox

Weitere Informationen:
Titel Behälter:
$B Paletten-Faltbox $S $M mit Ladeklappe
Behältertyp:
Faltbox
Euronorm:
ja
Höhe:
930 mm
Innenhöhe:
700 mm
Länge:
800 mm
Innenlänge:
750 mm
Breite:
1200 mm
Innenbreite:
1150 mm
Traglast statisch:
4000 kg
Auflast:
1000 kg
Traglast dynamisch:
1200 kg
Material:
Kunststoff
nestbar:
nein
faltbar:
ja
Wandkonstruktion:
geschlossen
Wand Ausstattung:
Klappe
Wandstärke:
10 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Unterbau:
3 Kufen
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Stülpdeckel
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
Farbe:
grau
Gewicht:
74 kg
Weitere Suchbegriffe: paletten faltbox, Faltbox, Palette, Paletten-Behälter, Paletten-Box, Palette und Palettaufsätze, Palettenaufsatz, Europaletten-Aufsatz, Falt-Klappbox
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 194,55*
€ 292,75*
Lager 711
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 603,74*
€ 689,12*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 689,12*
€ 820,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 687,50*
€ 818,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 680,62*
€ 809,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 657,27*
€ 782,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 603,74*
€ 718,45
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 301,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.