Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild,WC Herren,Edelstahl,z. Schrauben,HxB 160x175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118466
118466
Artikel-Nr.:
     711-118466
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     PK1302
EAN/GTIN:
     4250519705408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Fahnenschild
  • WC Herren
  • aus Edelstahl
  • zum Schrauben
  • Höhe x Breite 160 x 175 mm
  • Lieferung inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Schild, Info-Schild, Betriebskennzeichnungen, Wandschild, Fahnenschild, Aushang, WC-Schild, Toilettenschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, WC Schild

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Betriebskennzeichnung
Schildtyp:
Fahnenschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
WC Herren
Material:
Edelstahl
Befestigungsart:
zum Schrauben
Höhe:
160 mm
Breite:
175 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
0.445 kg
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm Mann, Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, wolk fahnenschild, fahnenschilder, piktogramm herren edelstahl, Schild, Info-Schild, Betriebskennzeichnungen, Wandschild, Fahnenschild, Aushang, WC-Schild, Toilettenschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, WC Schild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 127,32*
€ 160,53*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 160,77*
€ 194,45*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,45*
€ 231,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,25*
€ 228,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
NA5021
ab € 80,47*
Ähnlich
Wolk
ab € 78,12*
Ähnlich
Wolk
ab € 67,21*
Ähnlich
Wolk
ab € 72,54*
Ähnlich
Wolk
ab € 56,57*
Ähnlich
Wolk
ab € 77,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.