Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 590-840mm,Sitz schwarz,m. Fußring,Mittelsäule,Gestell RAL9005,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118312
118312
Artikel-Nr.:
     711-118312
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     09124
EAN/GTIN:
     4260046920304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Hocker
  • Sitz Höhe 590 - 840 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • Sitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Sitz gepolstert
  • Ausgestattet PU-Sitz
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Ausgestattet mit Fußring
  • Mittelsäule für festen Stand
  • Gestell aus Kunststoff mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
  • Gestell mit Gleitern

Suchbegriffe:
Hocker, Sattelsitz-Hocker, Werkstatt-Hocker, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsstuhl, Arbeitshocker, Drehhocker, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Assistent A1S
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
nein
Polsterung:
Sitz
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
590-840 mm
Sitzlast:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
ja
Gestellform:
Mittelsäule
Material Gestell:
Kunststoff
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
Unterbau:
Gleiter
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
PU-Sitz
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Sattelhocker, Werkstatthocker, arbeitshocker spindel, arbeitsdrehhocker, arbeitshocker pu, Hocker, Sattelsitz-Hocker, Werkstatt-Hocker, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsstuhl, Drehhocker, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 148,51*
€ 186,96*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 268,85*
€ 326,72*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,72*
€ 388,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,75*
€ 380,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,47*
€ 367,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,37*
€ 359,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,85*
€ 319,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.