Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,Sitz PU-Schaum schwarz,Sitz HxBxT 670-910x356x318mm,Gestell RAL9005,schräge Säule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118308
118308
Artikel-Nr.:
     711-118308
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11116
EAN/GTIN:
     4260046923589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum
sitz stehstuhl
Stehhilfe
  • Sitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 670 - 910 x 356 x 318 mm
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
  • schräge Mittelsäule
  • Gestell mit Gleiter und Rollen

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Ausstattung, Stehhilfe, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Sitzhilfe, Standsitze

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Assistent Futura AF5
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
nein
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitz Ausführung:
Typ 6
Sitzhöhe:
670-910 mm
Sitzbreite:
356 mm
Sitztiefe:
318 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Gestellform:
schräge Mittelsäule
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxidharzbeschichtet
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
Unterbau:
Gleiter und Rollen
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Gewicht:
9.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Sitzhilfe, Standsitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 85,57*
€ 109,60*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 211,60*
€ 258,97*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 312,61*
€ 367,17*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,17*
€ 436,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,97*
€ 429,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,87*
€ 400,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,65*
€ 394,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,61*
€ 372,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.