Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sattelsitzhocker,Sitz H 495-625mm,Sitz Kunstleder schwarz,Gestell Stahl,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118302
118302
118302
Artikel-Nr.:
     711-118302
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     04152
EAN/GTIN:
     4260046928829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Sattelhocker
sattelhocker schwarz rollen
Sattelsitzhocker
  • Sitz Höhe 495 - 625 mm
  • mit Sitzneigungsverstellung
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Rücken Sitzneigungsverstellung
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Stahl verchromt
  • Gestell mit Rollen

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Ausstattung, Stehhilfe, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Standsitze, Sattelhocker

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Assistent Futura AF4
Rollentyp:
Doppellaufrollen (lastabhängig gebremst)
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzhöhe:
495-625 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Unterbau:
Rollen
stapelbar:
nein
Gewicht:
8.5 kg
Weitere Suchbegriffe: pendelhocker rollen, pendelhocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Stehhilfe, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Standsitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,21*
€ 213,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.