Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sattelsitzhocker,Sitz H 660-890mm,Sattelsitz,Sitz Stoff schwarz,Gestell RAL9005,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118300
118300
Artikel-Nr.:
     711-118300
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11216
EAN/GTIN:
     4260046926566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Sattelhocker
Sitz-Stehstuhl
Sattelsitzhocker
  • Sitz Höhe 660 - 890 mm
  • mit Sitzneigungsverstellung
  • Mit Sattelsitz
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Stoff in schwarz
  • Ausgestattet Stoff
  • Rücken Sitzneigungsverstellung
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
  • Gestell mit Rollen

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Ausstattung, Stehhilfe, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Standsitze, Sattelhocker

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Assistent Futura AF4
Rollentyp:
Doppellaufrollen (lastabhängig gebremst)
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
nein
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitztyp:
Sattelsitz
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Stoff
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzhöhe:
660-890 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
Unterbau:
Rollen
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
Stoff
Gewicht:
7.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, sattelhocker schwarz rollen, pendelhocker rollen, pendelhocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Standsitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,36*
€ 443,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,92*
€ 436,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,43*
€ 427,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,87*
€ 417,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,23*
€ 369,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.