Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,klappbar,Sitz Kunstleder schwarz/rot,Sitz H 540-900mm,Rücken Kunstleder schwarz/rot,Fußstütze,Gestell RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118294
118294
Artikel-Nr.:
     711-118294
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11157
EAN/GTIN:
     4260046928980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe kunstleder
sitz stehstuhl
Klappbare Stehhilfe
  • Sitzbezug aus Kunstleder in schwarz/rot
  • Sitz Höhe 540 - 900 mm
  • Rückenbezug aus Kunstleder in schwarz/rot
  • Rücken pendelnd gelagert und höhenverstellbar
  • Sitz Sitz und Rücken gepolstert
  • Höhenverstellung durch Handrad
  • Stehhilfe mit höhenverstellbarer Fußstütze ausgestattet
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
  • Gestell mit Gleitern
  • Sitz klappbar

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Ausstattung, Stehhilfe, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Sitzhilfe, Standsitze

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Assistent Futura AF-SR
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
ja
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Farbe Sitzbezug:
schwarz/rot
Sitzhöhe:
540-900 mm
Rückenlehnenverstellung:
pendelnd gelagert und höhenverstellbar
Material Rückenbezug:
Kunstleder
Farbe Rückenbezug:
schwarz/rot
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Handrad
Fußstütze:
ja
Gestell Ausstattung:
höhenverstellbare Fußstütze
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
Unterbau:
Gleiter
Klappfunktion:
Sitz klappbar
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Gewicht:
8.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Sitzhilfe, Standsitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 163,37*
€ 202,68*
16 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 195,06*
€ 241,47*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 279,35*
€ 341,27*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,27*
€ 406,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,03*
€ 399,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,94*
€ 366,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,26*
€ 359,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,35*
€ 332,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.