Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XXL-Stehhilfe,klappbar,Standardsitz,Sitz Kunstleder schwarz,Sitz H 550-770mm,Rücken Kunstleder schwarz,Aufstiegshilfe,Gestell RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118287
118287
118287
118287
118287
Artikel-Nr.:
     711-118287
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11190
EAN/GTIN:
     4260046924401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Klappbare XXL-Stehhilfe
  • Mit Standardsitz
  • Sitzbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Sitz Höhe 550 - 770 mm
  • Belastbar bis 250 kg
  • Rückenbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Rücken pendelnd gelagert und höhenverstellbar
  • Sitz Sitz und Rücken gepolstert
  • Höhenverstellung durch Handrad
  • Stehhilfe mit höhenverstellbarer Aufstiegshilfe ausgestattet
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
  • Gestell mit Gleiter und Rollen
  • Sitz klappbar

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Ausstattung, Stehhilfe, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Sitzhilfe, Standsitze

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Assistent Futura AF-SR
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
ja
Sitztyp:
Standardsitz
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzhöhe:
550-770 mm
Sitzlast:
250 kg
Rückenlehnenverstellung:
pendelnd gelagert und höhenverstellbar
Material Rückenbezug:
Kunstleder
Farbe Rückenbezug:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Handrad
Fußstütze:
ja
Gestell Ausstattung:
höhenverstellbare Aufstiegshilfe
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
Unterbau:
Gleiter und Rollen
Klappfunktion:
Sitz klappbar
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Gewicht:
14.5 kg
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe kunstleder sitz-h.550-770mm, arbeitsdrehhocker, mey arbeitsdrehhocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Sitzhilfe, Standsitze
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 223,30*
€ 278,35*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 237,95*
€ 278,35*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 237,22*
€ 279,45*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,32*
€ 283,40*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 412,78*
€ 465,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,99*
€ 554,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,01*
€ 545,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,97*
€ 531,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,32*
€ 519,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,78*
€ 491,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.