Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakensortiment,18-teilig,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118263
118263
Artikel-Nr.:
     711-118263
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     440-100-0-2-000
EAN/GTIN:
     4031068104191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Systemarbeitsplatz
arbeitsplatzsystem stumpf
Hakensortiment
  • Passend für Lochplatte
  • 18-teilig
  • Aus Stahl

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Ausstattung, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Hakensortiment, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Zubehör für:
Lochplatte
Einteilungstyp:
Hakensortiment
Ausführung:
18-teilig
Material:
Stahl
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: system arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Ausstattung, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Hakensortiment, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,42*
€ 124,62*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,44*
€ 124,65*
Frei Haus
ab € 103,04*
€ 130,55*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 148,11*
€ 183,95*
31 Tage
30
Frei Haus
ab € 182,60*
€ 226,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,95*
€ 216,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,25*
€ 203,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,11*
€ 176,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
440-120-0-4-204
ab € 1.720,70*
Zubehör
KLW Karl Lutz
SW2022-N01
ab € 6.786,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.