Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleberset,f. Wertstoffsammler,7xPiktogramm,Wertstoffe,Papier,Restmüll,Glas,Metall,Biomüll,Putztücher,schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118056
118056
Artikel-Nr.:
     711-118056
Herst.-Nr.:
     1951
EAN/GTIN:
     4030695019519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Aufkleber
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Aufkleberset
  • Für Wertstoffsammler
  • Set bestehend aus: je 1 Piktogramm für Wertstoffe, Papier, Restmüll, Glas, Metall, Biomüll und Putztücher
  • in schwarz/weiß
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Aufkleber, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Wertstoffsammler
Set bestehend aus:
je 1 Piktogramm für Wertstoffe, Papier, Restmüll, Glas, Meta
Farbe:
schwarz/weiß
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 18,01*
€ 24,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 24,47*
€ 33,19*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 20,84*
€ 33,19*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 34,01*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 28,14*
€ 37,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.