Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer,HxØ 610x270mm,Stahl,RAL9016,m. Lochmuster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117978
117978
Artikel-Nr.:
     711-117978
Herst.-Nr.:
     36241
EAN/GTIN:
     4030695362417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer rund
regenschirmständer
regenschirmständer verzinkt
Schirmständer
  • Höhe x Durchmesser 610 x 270 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9016 Verkehrsweiß
  • Wandkonstruktion mit Lochmuster

Suchbegriffe:
Schirmständer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Schirmständer
Höhe:
610 mm
Durchmesser:
270 mm
Schirmständer Ausführung:
mit Lochmuster
Aufstellung/Montage:
Boden
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
verkehrsweiß // RAL9016
Farbe Ausführung:
verkehrsweiß // RAL9016
Gewicht:
3.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Schirmständer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 61,30*
€ 78,54*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,30*
€ 78,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,80*
€ 79,20*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,66*
€ 109,40*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 96,65*
€ 118,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.