Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler,1x68l,HxBxT 1000x400x400mm,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl RAL5010,Deckel Stahl RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117746
117746
Artikel-Nr.:
     711-117746
Herst.-Nr.:
     1983
EAN/GTIN:
     4030695019830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler
  • Boden
  • Inhalt 1 x 68 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 400 x 400 mm
  • Für den Außenbereich geeignet
  • mit Einwurfklappe
  • selbstschließend
  • Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Einfache Entleerung über Klappe
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Deckel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallentsorgung, Abfalltrennung, Abfallbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Restmüllbehälter, Müllsammler, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
68 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
1000 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Innenbehälter:
ja
Oberfläche Innenbehälter:
verzinkt
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Deckel Funktion:
selbstschließend
Schutzdach:
nein
Farbe Deckel:
enzianblau // RAL5010
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
enzianblau // RAL5010
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
pulverbeschichtet
Material Innenbehälter:
Stahl
Entleerung über:
Klappe
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Sammelbehälter, sammelbehälter stahl, sammelbehälter, var sammelbehälter, Abfallsammler, Abfallentsorgung, Abfalltrennung, Abfallbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Restmüllbehälter, Müllsammler, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,12*
€ 228,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 233,10*
€ 271,72*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,89*
€ 271,72*
6 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 247,64*
€ 316,82*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 340,89*
€ 388,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,14*
€ 461,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,38*
€ 459,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,70*
€ 448,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,96*
€ 440,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,89*
€ 405,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.