Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,f. innen,24l,HxBxT 580x250x270mm,Wandmontage,Korpus Stahl RAL3000,Kopfteil schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117682
117682
Artikel-Nr.:
     711-117682
Herst.-Nr.:
     3195
EAN/GTIN:
     4030695031955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 24 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 580 x 250 x 270 mm
  • Zur Wandmontage
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3000 Feuerrot
  • Verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Kopfteil aus Stahl in schwarz
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Müllentsorgung, Mülleimer, Müllbehälter, Papierkorb, Wandbehälter für Abfall, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Inhalt:
24 l
Form:
rund
Höhe:
580 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
270 mm
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
feuerrot // RAL3000
Innenbehälter:
nein
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Material Kopfteil:
Stahl
Farbe Kopfteil:
schwarz
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen wandmontage, Müllentsorgung, Mülleimer, Müllbehälter, Papierkorb, Wandbehälter für Abfall, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 111,49*
€ 149,27*
Frei Haus
ab € 139,14*
€ 185,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 140,03*
€ 185,01*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 191,07*
€ 253,40*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,40*
€ 301,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,74*
€ 300,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,29*
€ 288,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,07*
€ 227,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.