Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kombiascher,HxØ 750x420mm,69,2l,Korpus eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117655
117655
Artikel-Nr.:
     711-117655
Herst.-Nr.:
     28552
EAN/GTIN:
     4030695285525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standascher
Ascher
Kombi-Ascher
Abfallbehälter
Alu-Kombiascher
  • Höhe x Durchmesser 750 x 420 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 69,2 l
  • Aschereinsatz Inhalt 50 l
  • Korpus aus Aluminium eloxiert
  • Oberfläche meerwasserbeständig
  • Aschereinsatz aus Aluminium
  • ohne Schutzdach
  • Bodenbereich mit Kantenschutz
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Standascher, Ascher, Kombi-Ascher, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallkorb, Müllentsorgung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
69.2 l
Inhalt Ascher:
50 l
Höhe:
750 mm
Durchmesser:
420 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Aschereinsatz:
Aluminium
Material Korpus:
Aluminium
Oberfläche Korpus:
eloxiert
Oberfläche Eigenschaft:
meerwasserbeständig
fahrbar:
nein
Form:
rund
Farbe Ausführung:
eloxiert
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
8.6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 285,97*
€ 406,41*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 424,30*
€ 542,85*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,85*
€ 645,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,81*
€ 641,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,84*
€ 605,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,34*
€ 571,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,30*
€ 504,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.