Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler f. Biomüll,1x76l,HxBxT 890x380x380mm,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl RAL8014,Deckel Stahl braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
112605
112605
112605
Artikel-Nr.:
     711-112605
Herst.-Nr.:
     1240
EAN/GTIN:
     4030695124022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler für Biomüll
  • Boden
  • Inhalt 1 x 76 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 890 x 380 x 380 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • mit Einwurfklappe
  • selbstschließend und geruchshemmend
  • Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL8014 Sepiabraun
  • Deckel aus Stahl in braun
  • Mit Symbol für für Biomüll
  • Lieferumfang: inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Mülltrennsystem, Wertstoff-Sammler, Entsorgungsbehälter, Restmüllbehälter, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
76 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
890 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
380 mm
Symbol/Text:
für Biomüll
Innenbehälter:
ja
Oberfläche Innenbehälter:
verzinkt
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Deckel Funktion:
selbstschließend, geruchshemmend
Schutzdach:
nein
Farbe Deckel:
braun
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
sepiabraun // RAL8014
Material Deckel:
Stahl
Material Innenbehälter:
Stahl
Entleerung über:
Kopfteil
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Lieferumfang:
inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
Gewicht:
17 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 247,85*
€ 303,27*
€ 4,95*
ab € 249,09*
€ 303,27*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,77*
€ 314,46*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 255,76*
€ 363,59*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 390,68*
€ 453,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,24*
€ 539,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,54*
€ 532,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,42*
€ 505,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,46*
€ 492,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,68*
€ 464,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,82*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 18,01*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,86*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,73*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2030
ab € 73,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.