Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Umreifungsband,LxB 400mx19mm,8300 N,gewachst/gebläut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105294
105294
105294
Artikel-Nr.:
     711-105294
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     20576
EAN/GTIN:
     4030198205761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Stahl-Umreifungsband
  • für schwere Packstücke
  • Länge x Breite 400 m x 19 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 8300 N reißsicher
  • Oberfläche gewachst und gebläut

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungstechnik, Stahlbandumreifung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Werkzeugtyp:
Umreifungssystem
Anwendung:
schwere Packstücke
Material:
Stahl
Oberfläche:
gewachst, gebläut
Reißfestigkeit:
8300 N
Set:
nein
Länge:
400 m
Breite:
19 mm
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 19 x0,5 mm, stahl umreifungsband, stahlumreifungsband 19mm, Metallumreifung, Umreifungstechnik, Stahlbandumreifung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,45*
€ 235,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,25*
€ 236,76*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 197,21*
€ 239,32*
€ 4,95*
ab € 206,32*
€ 248,66*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 363,79*
€ 419,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,19*
€ 498,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,89*
€ 487,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,46*
€ 450,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,15*
€ 444,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,79*
€ 432,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17806
ab € 191,88*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17299
ab € 405,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.