Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenleiste,Spurkranzrolle Kunststoff,Tragl./Rolle 65kg,L 2,4m,Rollenabstand 96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
104356
104356
104356
Artikel-Nr.:
     711-104356
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0882-0002
EAN/GTIN:
     4250692901369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Rollenleiste
  • Spurkranzrolle aus Kunststoff
  • mit Gleitlager
  • Traglast 65 kg pro Rolle
  • Rollen Ø 46 mm
  • Länge 2,4 m
  • Rollen im Abstand von 96 mm

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenleiste, Fördertechnik, Rollenschiene

Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rollenleiste
Rollentyp:
Spurkranzrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Traglast pro Rolle:
65 kg
Bahnlänge:
2.4 m
Durchmesser Rolle:
46 mm
Lager:
Gleitlager
Traglast (bei Bodenauflage):
650 kg/m
Traglast (bei 1,2 m Abstand):
650 kg/m
Rollenabstand:
96 mm
Gewicht:
13.25 kg
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten bito, palettenrollschienen, Förderbahn, Fördertechnik, Rollenschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
20 Tage
19
Frei Haus
ab € 93,40*
€ 116,35*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 104,93*
€ 138,81*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,90*
€ 141,55*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 121,68*
€ 149,54*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,19*
€ 172,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22813
ab € 18,34*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10278
ab € 32,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.