Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenleiste,Spurkranzrolle Kunststoff,Tragl./Rolle 65kg,L 3,6m,Rollenabstand 72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
104345
104345
104345
Artikel-Nr.:
     711-104345
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0882-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Rollenleiste
  • Spurkranzrolle aus Kunststoff
  • mit Gleitlager
  • Traglast 65 kg pro Rolle
  • Rollen Ø 46 mm
  • Länge 3,6 m
  • Rollen im Abstand von 72 mm

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenleiste, Fördertechnik, Rollenschiene

Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rollenleiste
Rollentyp:
Spurkranzrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Traglast pro Rolle:
65 kg
Bahnlänge:
3.6 m
Durchmesser Rolle:
46 mm
Lager:
Gleitlager
Traglast (bei Bodenauflage):
800 kg/m
Traglast (bei 1,2 m Abstand):
720 kg/m
Rollenabstand:
72 mm
Gewicht:
19.57 kg
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten bito, palettenrollschienen, Förderbahn, Fördertechnik, Rollenschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,21*
€ 232,04*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,35*
€ 233,18*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 200,41*
€ 237,31*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,61*
€ 267,14*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 292,15*
€ 341,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,33*
€ 406,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,15*
€ 397,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,36*
€ 381,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,82*
€ 373,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,15*
€ 347,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22813
ab € 19,31*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10278
ab € 50,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.