Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenleiste,Zylinderrolle Kunststoff,Tragl./Rolle 65kg,L 2,4m,Rollenabstand 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
104254
104254
104254
Artikel-Nr.:
     711-104254
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0882-0011
EAN/GTIN:
     4250692901352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Rollenleiste
  • Zylinderrolle aus Kunststoff
  • mit Gleitlager
  • Traglast 65 kg pro Rolle
  • Rollen Ø 46 mm
  • Länge 2,4 m
  • Rollen im Abstand von 48 mm

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenleiste, Fördertechnik, Rollenschiene

Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rollenleiste
Rollentyp:
Zylinderrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Traglast pro Rolle:
65 kg
Bahnlänge:
2.4 m
Durchmesser Rolle:
46 mm
Lager:
Gleitlager
Traglast (bei Bodenauflage):
1300 kg/m
Traglast (bei 1,2 m Abstand):
720 kg/m
Rollenabstand:
48 mm
Gewicht:
15.22 kg
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten bito, palettenrollschienen, Förderbahn, Fördertechnik, Rollenschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
21 Tage
21
Frei Haus
ab € 134,67*
€ 165,42*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 156,03*
€ 199,92*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,96*
€ 205,00*
15 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 174,44*
€ 211,63*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,50*
€ 241,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22813
ab € 18,34*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10278
ab € 32,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.