Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Klappliege,Kunstleder weiß,HxLxB 680x1900x700mm,2-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103104
103104
103104
103104
Artikel-Nr.:
     711-103104
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0146-WE
EAN/GTIN:
     4030281057277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wand-Klappliege
Wandklapp-Ruheraumliege
Wandklapp-Untersuchungsliege
Wandklappliege
Wand-Klappliege
  • Liegefläche aus Polyätherschaumstoff
  • Bezug aus Kunstleder in weiß
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Höhe x Länge x Breite 680 x 1900 x 700 mm
  • mit Kopfteil, 16-fach verstellbar
  • zweiteilig

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Krankenliege, -trage, Ruheliege, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Trage, Untersuchungsliege, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Krankentrage, Krankenliege, Notfallliege, Liege, Untersuchungstisch, Erstehilfeliege

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Sanitätsliege
Liegentyp:
Wand-Klappliege
Höhe:
680 mm
Breite:
700 mm
Länge:
1900 mm
Material Liegefläche:
Polyätherschaumstoff
Farbe Liegefläche:
weiß
Material Bezug:
Kunstleder
klappbar:
ja
Liege Ausstattung:
Kopfteil, 16-fach verstellbar
Erste-Hilfe Ausführung:
zweiteilig
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
Gewicht:
43 kg
Weitere Suchbegriffe: ultramedic wand-klappliege, wand- klappliege, wandklappliege weiß, Erste-Hilfe, Krankenliege, -trage, Ruheliege, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Trage, Untersuchungsliege, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Krankentrage, Krankenliege, Notfallliege, Liege, Untersuchungstisch, Erstehilfeliege
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 446,77*
€ 515,95*
Frei Haus
ab € 561,56*
€ 635,80*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 609,50*
€ 685,96*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,96*
€ 816,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,42*
€ 814,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,50*
€ 788,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,50*
€ 725,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0040-50
ab € 27,49*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0039
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.