Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrecht-Abroller,Schnitt B 750mm,Rollen D 220mm,HxBxT 880x295x240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101716
101716
Artikel-Nr.:
     711-101716
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     175 170
EAN/GTIN:
     4030177003135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folien Abroller
Folienabroller
Packpapier-Abroller
Tischabroller Papier Folien
Senkrecht-Abroller
  • Schnittbreite 750 mm
  • Für einen Rollendurchmesser von 220 mm
  • Schneidvorrichtung: federnd gelagerte Abreißschiene
  • Höhe x Breite x Tiefe 880 x 295 x 240 mm
  • Traglast 20 kg
  • Boden
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Schneidegerät, Schneidständer, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierroller, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Verpackungstyp:
Schneidständer
Abrollertyp:
Senkrecht-Abroller
Verpackungsart:
manuell
Schnittbreite:
750 mm
Rollendurchmesser:
220 mm
Traglast:
20 kg
Schneidvorrichtung:
federnd gelagerte Abreißschiene
Höhe:
880 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
240 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: senkrecht folien abroller, folien abroller, folienabroller hüdig, Schneidegerät, Schneidständer, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierroller, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,99*
€ 264,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,46*
€ 243,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.