Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel,PE,f. Sichtlagerkasten,BxT 200x300mm,transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
101488
101488
Artikel-Nr.:
     711-101488
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6060.00.0257
EAN/GTIN:
     4251142209547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Deckel Stapelbehälter
Auflagedeckel
  • Aus Polyethylen
  • für Sichtlagerkasten
  • Breite x Tiefe 200 x 300 mm
  • in transparent

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Deckel, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten, Lagersichtkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Behältertyp:
Zubehör
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Breite:
200 mm
Tiefe:
300 mm
für Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Material:
Polyethylen
recycelbar:
ja
Farbe Deckel:
transparent
für Größe:
3+4
Gewicht:
0.18 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappe Stapelbehälter, Regalkastenstaubdeckel, Staubdeckel Regalkasten, Staubdeckel für Regalkasten, deckel sichtlagerkasten kappes, deckel sichtlagerkasten, Deckel, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten, Lagersichtkasten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
15
pro Beutel
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,30*
5 Tage
50
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 5,70*
1
pro Beutel
€ 7,95*
ab € 3,42*
€ 5,73*
1 Tag
50
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 3,52*
€ 5,76*
Lager 711
14
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 11,50*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,50*
€ 13,69
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,75*
€ 12,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,85*
€ 11,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,33*
€ 11,10
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,96*
€ 10,66
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 7,82*
€ 9,31
pro Beutel
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,24*
Ähnlich
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,78*
Ähnlich
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,25*
Ähnlich
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.