Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel,f. Blechtonne 80l,Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101140
101140
101140
Artikel-Nr.:
     711-101140
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     2052-00
EAN/GTIN:
     4040136205203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechtonne Deckel
Blechtonnendeckel
Deckel für Blechtonne
Deckel Sammelbehälter
Auflagedeckel
  • Für Blechtonne 80 l
  • aus Stahl feuerverzinkt

Suchbegriffe:
Mülltonne, Aschetonne, Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Blechtonne, Restmülltonne, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Zubehör
Deckeltyp:
Auflagedeckel
für Behältertyp:
Blechtonne
für Behälter:
80 l
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
feuerverzinkt
Gewicht:
1.5 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,79*
€ 36,46*
€ 5,00*
ab € 28,53*
€ 38,61*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,45*
€ 39,76*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 30,73*
€ 41,25*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 36,64*
€ 48,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Renner
E6021117
ab € 31,56*
Ähnlich
Renner
E6021115
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.