Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Koffer,HxLxB 135x600x400mm,23l,PP,blau,Scharnierdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100726
100726
100726
100726
100726
Artikel-Nr.:
     711-100726
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     55012
EAN/GTIN:
     4052293550126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Koffer
  • Höhe x Länge x Breite 135 x 600 x 400 mm
  • Inhalt 23 l
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in blau
  • Wandkonstruktion geschlossen
  • Bodenkonstruktion geschlossen
  • Mit Scharnierdeckel
  • Verschließbar mit Plomben
  • Einfacher Transport durch Tragegriffe
  • mit Stapelrand stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Koffer, Kunststoffkoffer

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
23 l
Höhe:
135 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
nestbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Schließsystem:
Plomben
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Griffe Anzahl:
1 Stück
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +60 °C
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Farbe:
blau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Mehrzweckkoffer, euro normbehälter geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter blau, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Koffer, Kunststoffkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,90*
€ 68,69*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 76,16*
€ 93,24*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55604
ab € 52,36*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22988
ab € 28,88*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22978
ab € 29,68*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22984
ab € 29,04*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22982
ab € 34,58*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55008
ab € 31,36*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55009
ab € 44,54*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22999
ab € 32,70*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22996
ab € 32,83*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22998
ab € 32,55*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22997
ab € 35,92*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55003
ab € 35,74*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55000
ab € 37,82*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55002
ab € 35,84*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55001
ab € 38,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.