Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitztrennwand-Set,1xSchlitzwand/2xTrennblech,f. Schubl. BxT 435x475mm,Front H 100mm,H 100mm,Typ 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100226
100226
Artikel-Nr.:
     711-100226
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43431-Z30-112
EAN/GTIN:
     4055479003942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schlitztrennwand-Set
  • für Schubladenschrank
  • 1 x Schlitzwand + 2 x Trennblech
  • passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm
  • Höhe 100 mm
  • Typ 1

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Schlitztrennwand-Set
Höhe:
100 mm
für Fronthöhe:
100 mm
für Schubladenbreite:
435 mm
für Schubladentiefe:
475 mm
Trennwände Anzahl:
2 Stück
Schlitzwände Anzahl:
1 Stück
Ausführung:
Typ 1
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubladeneinsatz 10 cm, schubkasteneinsatz, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,42*
€ 9,83*
Lager 711
23 Tage
16
Frei Haus
ab € 22,21*
€ 31,75*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.