Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badeinbaustrahler PARIS 3 x 5W Weiß IP44 230V | Einbaustrahler Spot Bad Deckenspot | Oktaplex lighting


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er Set Paris Weiß - Oktaplex Lighting
3er Set Paris Weiß - Oktaplex Lighting
3er Set Paris Weiß - Oktaplex Lighting
3er Set Paris Weiß - Oktaplex Lighting
3er Set Paris Weiß - Oktaplex Lighting
Artikel-Nr.:
     7100-3x17041.27K
Hersteller:
     Oktaplex Lighting
Herst.-Nr.:
     3x17041.27K
EAN/GTIN:
     4260498270651
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Paris Bain

Klassischer und dezenter Einbaustrahler für alle Wohnräume und aufgrund der Schutzart IP44 auch perfekt für Badezimmer und Küchen ausgelegt. Mit der verbauten Linsenoptik verteilt sich das Licht breit im Raum. Bei mehreren Lichtquellen in einem Raum gibt es hierdurch wenig Verschattungen. Außerdem verhindert diese Optik den direkten Blick auf die einzelnen LED für ein ästhetischeres Erscheinungsbild.

Mit der hohen Farbwiedergabe von Ra > 97 erscheinen Farben so realistisch wie bei Sonnenlicht. Dies ist zum Beispiel beim Kochen in der Küche oder beim Schminken im Badezimmer von hoher Relevanz.

Niedriger Deckenaufbau – Die Paris Einbauspots haben einen Außendurchmesser von 82mm und passen in Einbauöffnungen von 68 bis 74mm. Mit nur 30mm Höhe trägt der Spot auch nicht zu dick auf.

Hochwertige Optik – Die Spots sind aus Kunststoff gefertigt aber egal ob man die Weiße oder Nickel gebürstete Ausführung des dimmbaren Einbauspots betrachtet, das Finnisch der Rahmen ist absolut hochwertig und steht Einbaustrahlern aus Aluminium um nichts nach. Einmal verbaut lässt sich optisch nicht mehr unterscheiden aus welchem Material die Strahler bestehen.
Weitere Informationen:
Leistung:
5 Watt
Lichtstrom:
350 Lumen
Schutzart:
IP44
Lichtfarbe:
Warmweiß
Lichttemperatur:
3000 Kelvin
Dimmbarkeit:
Nein
Lebensdauer:
25000 Stunden
Schaltzyklen:
12500 x
Größe:
Ø82*35 mm
Spannung:
220V-240V / 50Hz-60Hz
Weitere Suchbegriffe: Einbaustrahler, einbau downlights led, einbau downlight, einbauleuchten 220v, Einbauspots, einbauspot, led spot, deckenstrahler 68mm, Deckeneinbauleuchte 70mm, Einbaulampen 72mm, Deckeneinbauspots, Deckeneinbauspot ohne trafo, einbauleuchte Küche, einbauleuchten bad, Einbauspot decke, Deckenspot dimbar, spot niedrige Einbautiefe, einbaustrahler einbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oktaplex Lighting
3x17033.27K
ab € 20,29*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
3x17034.3K
ab € 20,29*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
3x17023.3K
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.