Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spiegelleuchte 8W IP44 Badleuchte BALI S 3000K warmweiß 40cm Spiegelschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bali Spiegelleuchte Oktaplex Lighting
Bali Spiegelleuchte Oktaplex Lighting
Bali Spiegelleuchte Oktaplex Lighting
Bali Spiegelleuchte Oktaplex Lighting
Bali Spiegelleuchte Oktaplex Lighting
LED Spiegelleuchte 8W IP44 Badleuchte BALI S 3000K warmweiß 40cm Spiegelschrank
Artikel-Nr.:
     7100-17019.3K
Hersteller:
     Oktaplex Lighting
Herst.-Nr.:
     17019.3K
EAN/GTIN:
     4260498270323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiegelleuchte
spiegelleuchte led
spiegelleuchten ip44
spiegelleuchte
BALI S - LED Spiegelschrankleuchte

Einfache Montage und Installation
Die Bali S Spiegelleuchten werden entweder auf den Spiegelschrank geschraubt oder am Holzrahmen eines Spiegels an zwei Schrauben befestigt. Die Elektrische Verbindung wird sicher in einer Ip44 Verbindungsbox hergestellt und kann entweder oben auf dem Schrank oder dahinter verstaut werden.

Perfekte Ausleuchtung
Die Leuchte ist nahezu auf der gesamten Breite gleichmäßig ausgeleuchtet und spendet ausreichend Beleuchtung am Spiegel ohne dabei zu blenden. Das warmweiße Licht sorgt für eine angenehme und behagliche Atmosphäre im Bad.

Farbecht und Langlebig
Diese Leuchte hat einen Farbwiedergabeindex von RA > 80, damit erscheinen Farben fast genau so realistisch wie bei Sonnenlicht. Die Badleuchte ist für eine Lebensdauer von über 30.000 Stunden dimensioniert. Dies entspricht mehr als 27 Jahren, wenn man das Licht am Tag durchschnittlich drei Stunden leuchten lässt. Und das, ohne ein Leuchtmittel wechseln zu müssen!

Einsatzgebiet
Mit 640 Lumen ist die BALI S Spiegelleuchte heller und sparsamer als herkömmliche Badleuchten. Aufgrund des klaren Designs und der technischen Eigenschaften eignet sich diese Wandleuchte hervorragend für alle Arten von Badezimmern, von klassisch bis modern.
Weitere Informationen:
Leistung:
8 Watt
Lichtstrom:
640 Lumen
Schutzart:
IP44
Lichtfarbe:
Warmweiß
Lichttemperatur:
3000 Kelvin
Dimmbarkeit:
Nein
Lebensdauer:
30000 Stunden
Schaltzyklen:
15000 x
Größe:
400*106*42 mm
Spannung:
220V-265V / 50Hz-60Hz
Weitere Suchbegriffe: Spiegelschrank, Spiegelschrankleuchte, aufbauleuchte, anbauleuchte, Schrankleuchte, aufsatzleuchte, Badezimmer, spiegelbeleuchtung, Möbelleuchte, badlampe, Spiegellampe, badbeleuchtung, schminklampe, lampe, Schminklicht, Schminkleuchte, spiegellicht, badezimmerleuchte, schranklampe, beleuchtung, leuchte, licht, hell, badleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17036.3K
ab € 18,27*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17021.3K
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.